Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-3M7100021077 Herst.-Nr.: 7100021077 EAN/GTIN: 0051111078006 |
| |
|
| | |
| Dual-Lock Klettband TB 3540 hohe Soforthaftung, auch auf schwer zu klebenden Oberflächen
Ausführung • mit selbstklebendem Druckverschluss
Ausführung • schnelle, einfache Montage und Demontage • lässt sich bis zu 1000-mal öffnen und wieder verschließen Weitere Informationen: | | Bandlänge: | 3.0 m | Dicke: | 5.7 mm | Klebstoffart: | Synthesekautschuk | Temperaturbeständigkeit min.: | -30 °C | Typbezeichnung: | TB 3540 | Farbe: | Schwarz | Temperaturbeständigkeit max.: | 70 °C | Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: | 70 °C | Bandbreite: | 25.4 mm | Temperaturbeständigkeit min./max.: | -30 bis 70 °C | Bandbreite x Bandlänge: | 25,4 mm x 3,0 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, Klettband mit pilzförmigen Köpfen, Pilzkopfband, klett-kabelbinder schwarz, klett kabelbinder, Doppelseitiges Klebeband, Gewebeband, Klebeband, Klebstoffe, Klebstoff, Dichtstoff, Isolierband, Klettband, Klettbänder, 3M |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,61* | € 70,34* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 53,75* | € 73,14* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 55,65* | € 75,28* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 55,27* | € 79,62* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,15* | € 89,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|