Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-3M7100020699 Herst.-Nr.: 7100020699 EAN/GTIN: 00051141563473 |
| |
|
| | |
| Atemschutz-Halbmaske Modell 6500QL
Anwendung Für die Verwendung in rauen und stark schmutzbelasteten Arbeitsumgebungen
Ausführung • Quick Release Mechanismus: Schnellverschluss für einfaches und schnelles Auf- und Absetzen • Strapazierfähige und einstellbare Kopfbebänderung für optimale Passform und hohen Tragekomfort • Mit Cool-Flow-Ausatemventil • Weiche und dennoch belastbare und robuste Silikonabdeckung am Gesicht • Flache und kompakte Bauform für eine gute Sicht • Mit Bajonett-Klick-Anschluss für verschiedene Filter Weitere Informationen: | | Kategorie: | III | EN-Norm: | 140 | Modell: | 6500QL | Größe: | S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopfband für Halbmaske, 3 m halbmaske gr. s, kopfband für halbmaske, atemschutz-halbmaske gr. s, Atemschutzmasken, Filter für Schutzmasken, Halbmasken, Schutzmasken, Vollmasken, Arbeitsschutz, Atemmaske, Halbmasken Atemschutz, 3M |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 24,23* | € 28,71* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,87* | € 29,70* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 23,09* | € 29,70* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,22* | € 29,83* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 36,23* | € 44,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|