Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-3M7100001475 Herst.-Nr.: 7100001475 EAN/GTIN: 00051141277097 |
| |
|
| | |
| Roloc 984F Schleifscheiben Cubitron II Schleifkorn Keramik Cubitron II, System Roloc
Anwendung Zum leichten Abtragen, Entgraten und Schleifen von Edelstahl
Ausführung • präzisionsgeformtes Keramikkorn für schnelleren Abtrag, kühleren Schliff und ein gleichmäßiges Schliffbild • erhöhte Form- und Kantenstabilität verhindert eine vorzeitige Abnutzung der Ränder für eine höhere Lebensdauer der Scheibe Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Abtragung | Körnung: | 60 | Empfohlene Drehzahl: | 25000 U/min | Anzahl Stück pro Paket: | 50 STK | Werkstoff Schleifmittel: | Keramikkorn Cubitron 2 | Scheibendurchmesser: | 50 mm | Zu bearbeitender Werkstoff: | Edelstahl | Werkzeugaufnahme: | 3M Rolocsystem | Typbezeichnung: | Roloc 984F |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Schleifscheibe mit Schnellwechselsystem, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, exzenter-schleifscheibe p60, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 3m, Fiberscheiben, Stützteller, Schleifmittel, 3M |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,24* | € 1,54* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,24* | € 1,55* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,23* | € 1,56* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 1,26* | € 1,56* | | | | Lager 245 | | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,57* | € 1,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 96,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|