Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Allzweck-Weich-PVC-Tape 764i gelb 50,8 mm x 33 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-3M7000144706
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000144706
EAN/GTIN:
     0051115688560
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Abdeckband
Allzweck-Weich-PVC-Tape 764i Zum Markieren, Bündeln, Halten, Verschließen und Gefahrenmarkierung

Ausführung
• anschmiegsam und dehnfähig mit hoher Klebkraft
• abriebbeständig

Ausführung
• hohe Anfangsklebkraft
• gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel
• sehr einfach zu verarbeiten, sogar auf unebenen Oberflächen
Weitere Informationen:
Bandlänge:
33 m
Bruchdehnung:
180 %
Dicke:
0.1 mm
Trägermaterial des Klebebandes:
Weich-PVC
Klebstoffart:
Gummi/Harz
Temperaturbeständigkeit min.:
16 °C
Typbezeichnung:
764i
Farbe:
Gelb
Temperaturbeständigkeit max.:
29 °C
Bandbreite:
50.8 mm
Temperaturbeständigkeit min./max.:
16 bis 29 °C
Bandbreite x Bandlänge:
50,8 mm x 33 m
Weitere Suchbegriffe: Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, 3m 50mmx33m pvc-klebeband, scotch elektroisolierband, elektroisolierband, Klebstoffe, Klebstoff, Dichtstoff, Klebeband, PVC-Klebebänder, PVC Klebeband, PVC Klebebänder, Verpackungsband, Klebeband Abroller, 3M
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
24
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,08*
€ 8,43*
17 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,81*
€ 8,46*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,82*
€ 8,50*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,57*
€ 8,51*
Lager 245
61
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,34*
€ 8,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.