Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzwinkel aus Pappe Abm. 50x50mm, Länge 1100mm 3mm Vollpappe, 72 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-20904-881
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Kantenschutzwinkel aus 3 mm Vollpappe

Anwendung
Zum Schutz von Verpackungen, verhindert das Eindrücken von leichten Gütern, stabilisiert Paletten, verhindert Einschneiden der Umreifungsbänder in das Packgut.

Ausführung
• aus Pappe (Altpapier)
• geschachtelt stapelbar

Ausführung
• leicht aufzubringen
• platzsparend bei der Lagerung
• 100% recycelbar
• auch in stärkenreduzierter Qualität erhältlich
Weitere Informationen:
Schenkellänge 2:
50 mm
Werkstoff:
Pappe
Anzahl Stück pro Paket:
72 STK
Länge:
1100 mm
Materialstärke:
3 mm
Schenkellänge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, kantenschutz karton, eckenschoner, Verpackung, Versand, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 72 Stück (ab € 0,61209* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,87*
€ 68,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,77*
€ 67,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,81*
€ 65,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,67*
€ 61,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,98*
€ 59,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,07*
€ 52,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.