Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAVUREM Buchstabenstempel-Satz punktierte Gravur 6 mm Schrifthöhe


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-14406000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021878440602
Suchbegriffe:
Blankostempel
Buchstaben-Stempel
Buchstabenstempel
Typensatz Stempel
Buchstaben Schlagstempelsätze, Schrifthöhe 2 bis 10 mm Punktierte Radiengravur

Ausführung
• Handschlagstempel für manuellen Einsatz
• Durch Radiengravur keine Kerbschlagwirkung/Materialbeschädigung
• Schriftbild gem. DIN 1451 (mittel)
• Härte an der Gravur 58-61 HRC
• Blankgezogener Werkzeugstahl, seidenglanz mattiert.

Lieferung
In bruchsicherer Kunststoffdose
Weitere Informationen:
Zeichenhöhe:
6 mm
Anzahl Stempel:
27 STK
Länge:
12 mm
Enthaltene Zeichenart:
Buchstaben
Breite:
12 mm
Höhe:
85 mm
Länge x Breite x Höhe:
12 x 12 x 85 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlagbuchstaben, Schlagstempel, schlagbuchstaben 6 mm, buchstaben stempel, schlagstempel buchstaben, Buchstabenstempel-Sätze, Schlagzahlen, Stempel, Zahlen- und Buchstabenstempel-Sätze, Zahlen Buchstabenstempel Sätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,56*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 26 Stück (ab € 4,44462* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 143,21*
€ 170,42
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 142,64*
€ 169,74
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 135,38*
€ 161,10
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 130,29*
€ 155,05
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 115,56*
€ 137,52
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.