Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAVUREM Zahlenstempel-Satz punktierte Gravur 6 mm Schrifthöhe


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-14306000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021878430603
Suchbegriffe:
Schlagstempel
Schlagzahlen
Schlagziffern
schlagzahlen 6 mm
Zahlen Schlagstempelsätze, Schrifthöhe 2 bis 10 mm Punktierte Radiengravur

Ausführung
• Handschlagstempel für manuellen Einsatz
• Durch Radiengravur keine Kerbschlagwirkung/Materialbeschädigung
• Schriftbild gem. DIN 1451 (mittel)
• Härte an der Gravur 58-61 HRC
• Blankgezogener Werkzeugstahl, seidenglanz mattiert.

Lieferung
In bruchsicherer Kunststoffdose
Weitere Informationen:
Zeichenhöhe:
6 mm
Anzahl Stempel:
9 STK
Länge:
12 mm
Enthaltene Zeichenart:
Zahlen
Breite:
12 mm
Höhe:
85 mm
Länge x Breite x Höhe:
12 x 12 x 85 mm
Weitere Suchbegriffe: schlagzahlen, schlagstempel zahlen, Leuchten, Schutzrohrleuchten, Maschinen-, Zahlen- und Buchstabenstempel-Sätze, Zahlen Buchstabenstempel Sätze, Stempel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 3,689* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 49,12*
€ 58,45
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 49,03*
€ 58,35
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 45,81*
€ 54,51
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 44,81*
€ 53,32
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 43,01*
€ 51,18
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 36,89*
€ 43,90
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.