Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallgerät analog WUC-A06H Edelstahlgehäuse mit Deckel Volumen 6 L 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschallgerät analog WUC-A06H Edelstahlgehäuse mit Deckel Volumen 6 L 85°C
Ultraschallgerät analog WUC-A06H Edelstahlgehäuse mit Deckel Volumen 6 L 85°C
Artikel-Nr.:
     2436-DH.WUC.A06H
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     DH.WUC.A06H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger

Ultraschallgerät, analog, WUC-A06H,
Edelstahlgehäuse, mit Deckel, Volumen: 6 L,
Temperaturbereich: bis 85°C, Timer: 0-30 min.,
Edelstahlschwingwanne 290 x 150 x H 150 mm,
Leistung 340 W, Drahtkorb nicht im Lieferumfang
enthalten, Stromanschluss 230 V, 50/60 Hz

Weitere Informationen:
Model:
WUC-A06H
Kapazität:
6 Liter
Behältergröße (BxTxH):
290x150x150 mm
Frequenz:
40 kHz
Stromverbrauch:
340 Watt
Heiztemperatur:
bis 85 °C
Sicherheitsvorkehrungen:
Timer
Stromversorgung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: Ultraschallreinigungsgerät, ultraschall-reinigungsgerät, Ultraschallbad, Ultraschall, Ultraschall Bad, Ultraschall Reiniger, Laborgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2436
41 Tage
5
Frei Haus
ab € 674,38*
€ 795,38*
Frei Haus
ab € 958,75*
€ 1.111,56*
Preise: Lager 2436
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,38*
€ 946,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,99*
€ 930,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,09*
€ 867,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,09*
€ 831,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,38*
€ 802,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2436
Versand: Lager 2436
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2436
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WUC.B06
€ 91,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.