Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührwerk Typ HS-50A Set analog Rührmenge max. 10 L Drehzahlbereich 200-3000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rührwerk Typ HS-50A Set analog Rührmenge max. 10 L Drehzahlbereich 200-3000 U/min
Rührwerk Typ HS-50A Set analog Rührmenge max. 10 L Drehzahlbereich 200-3000 U/min
Stativ
Klammer
Artikel-Nr.:
     2436-DH.WOS01211
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     DH.WOS01211
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stativklemme
stativklemme

Rührwerk, Typ HS-50A Set, analog,
Rührmenge: max. 10 L, Motorleistung 83/75 W,
Drehzahlbereich: 200-3000 U/min., 5.000 mPas,
Abmessung: 90 x 145 x 180 mm, Gewicht: 10 kg,
Stromanschluss: 230 V, 50/60 Hz

komplettes Set mit:

  • Propellerrüher PL010, 3 Flügel, Edelstahl,
    Flügelbreite: 50 mm, Länge: 500 mm, Ø 8 mm
  • Klammer CL200, Spannbereich bis Ø 25 mm
  • Stativ KA1177, U-Form, 340 x 290 mm,
    Stab 800 x 23 mm
Weitere Informationen:
Model:
HS-50A Set
Ausführung:
Hochgeschwindigkeit (high-speed)
Geschwindigkeit:
200-3000 U/min
max. Rührmenge:
10 Liter
max. Viskosität:
10000 mPas
Controller:
analog, integriert
Sicherheitsvorkehrungen:
Überhitzungsschutz
Stromversorgung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: Rührwerk, Laborgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2436
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,87*
€ 458,28*
Frei Haus
ab € 516,95*
€ 595,36*
Preise: Lager 2436
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,28*
€ 545,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,57*
€ 544,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,17*
€ 524,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,25*
€ 508,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,87*
€ 473,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 397,87* pro Paket)
Lagerstand: Lager 2436
Versand: Lager 2436
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2436
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501035
ab € 11,70*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501036
ab € 12,62*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501020
ab € 14,29*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501021
ab € 15,26*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501010
ab € 14,27*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501011
ab € 18,64*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501012
ab € 15,22*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501013
ab € 15,27*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501015
ab € 14,31*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501016
ab € 15,24*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501017
ab € 15,23*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501520
ab € 158,22*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501510
ab € 91,33*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501515
ab € 108,58*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501030
ab € 40,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.