Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührwerk Typ HT-120DX-Set digital Rührmenge max. 60 L Drehzahlbereich 50 - 1000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rührwerk Typ HT-120DX-Set digital Rührmenge max. 60 L Drehzahlbereich 50 - 1000 U/min
Rührwerk Typ HT-120DX-Set digital Rührmenge max. 60 L Drehzahlbereich 50 - 1000 U/min
Stativ
Klammer
Artikel-Nr.:
     2436-DH.WOS01072
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     DH.WOS01072
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborrührwerk
Rührwerk (Laborbedarf)
laborrührwerk witeg
laborrührwerk

Rührwerk, Typ HT-120DX-Set digital,
Rührmenge: max. 60 L, Motorleistung 130/120 W,
Drehzahlbereich: 50 - 1000 U/min., 90.000 mPas,
Abmessung: 90 x 210 x 130 mm, Gewicht: 8,0 kg,
Stromanschluss: 230 V, 50/60 Hz

komplettes Set mit:

  • Propellerrührer PL020, 4 Flügel, Edelstahl,
    Flügelbreite: 90 mm, Länge: 500 mm, Ø 8 mm
  • Klammer CL200, Spannbereich bis Ø 25 mm
  • Stativ ST200, Platte 390 x 750 mm, Stab 1200 x 23 mm
Weitere Informationen:
Model:
HT-120DX Set
Ausführung:
Hohes Drehmoment (high-torque)
Geschwindigkeit:
50-1000 U/min
max. Rührmenge:
60 Liter
max. Viskosität:
150000 mPas
Controller:
digital, integriert
Sicherheitsvorkehrungen:
Überhitzungsschutz, Überlastungsschutz, Sperrmodus, Alarmfunktion, Timer, sanfter Motoranlauf
Stromversorgung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: Rührwerk, Laborgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 682,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 682,37* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,78*
€ 933,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,19*
€ 930,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,91*
€ 923,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,60*
€ 889,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,37*
€ 812,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501035
ab € 11,77*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501036
ab € 12,79*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501135
ab € 13,60*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501136
ab € 15,39*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501020
ab € 14,38*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501021
ab € 15,39*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501010
ab € 14,38*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501012
ab € 15,35*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501013
ab € 15,35*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501015
ab € 14,34*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501016
ab € 15,36*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501017
ab € 15,35*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501111
ab € 15,39*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501112
ab € 16,37*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501113
ab € 17,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.