| |
|
| Artikel-Nr.: 2436-DH.WOS01026 Herst.-Nr.: DH.WOS01026 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Rührwerk digital, Typ HS-100D-Set Rührmenge: 20 L, max. 10.000 mPas, regelbar über Digital Feedback Controller, Drehzahlbereich: 200-3000 U/min., Motorleistung 130/120 W, Abmessung: 90 x 145 x 180 mm, Gewicht: 8kg, Stromanschluss 230 V, 50/60 Hz komplettes Set mit: - Propellerrührer PL015, 4 Flügel, Edelstahl,
Flügelbreite: 70 mm, Länge: 500 mm, Ø 8 mm - Klammer CL200, Spannbereich bis Ø 25 mm
- Stativ ST120, Platte 300 x 400 mm, Stab 1000 x 23 mm
Weitere Informationen: | | Model: | HS-100D Set | Ausführung: | Hochgeschwindigkeit (high-speed) | Geschwindigkeit: | 200-3000 U/min | max. Rührmenge: | 20 Liter | max. Viskosität: | 50000 mPas | Controller: | digital, integriert | Sicherheitsvorkehrungen: | Überhitzungsschutz, Überlastungsschutz, Sperrmodus, Alarmfunktion, Timer, sanfter Motoranlauf | Stromversorgung: | 230 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rührwerk, Laborgerät |
| | |
| |