Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizplatte digital Typ HP-30D Set keramiküberzogen 260 x 260 mm 380 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizplatte digital Typ HP-30D Set keramiküberzogen 260 x 260 mm 380 °C
Heizplatte digital Typ HP-30D Set keramiküberzogen 260 x 260 mm 380 °C
Artikel-Nr.:
     2436-DH.WHP03023
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     DH.WHP03023
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizplatten Labor
Laborheizplatte
Laborkocher
PT100

Heizplatte digital, Typ HP-30D Set,
mit keramiküberzogener Heizplatte 260 x 260 mm,
Temperaturbereich: max. 380 °C, Leistung: 1000 W,
mit digitalem Controller, Timer 99 hr. / 59 min.,
Abmessung (LxBxH): 286 x 387 x 99 mm, Gewicht: 5 kg,
Stromanschluss: 230 V, 50/60 Hz

Komplettes Set mit:

  • Temperaturfühler SS500, PT100,
  • Haltestab RD100, Edelstahl 450 x 12,7 mm,
  • Klammer und Halterung CL220, f. Messfühler
Weitere Informationen:
Model:
HP-30D Set
Temperatur:
max. 380 °C
Heizleistung:
1200 Watt
Geschwindigkeit:
- U/min
Stellen:
1
Plattenmaße:
260x260 mm
Plattenmaterial:
Keramiküberzogenes Aluminium
Controller:
digital
Stromversorgung:
230 V
Sicherheitsvorkehrungen:
Sperrmodus, Überhitzungsschutz, Alarmfunktion, Timer
Weitere Suchbegriffe: Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, pt100, Heizplatte, Heizplatten, Laborgerät, Laborheizer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 412,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 412,26* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,85*
€ 578,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,19*
€ 560,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,64*
€ 513,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,79*
€ 505,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,26*
€ 490,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WHP503012
ab € 31,63*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WHP503011
ab € 11,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.