Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroliter-Pipette WITOPET premium variabel 1.0 - 10 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroliter-Pipette WITOPET premium variabel 1.0 - 10 ml
Mikroliter-Pipette WITOPET premium variabel 1.0 - 10 ml
Artikel-Nr.:
     2436-5 402 910 P
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     5 402 910 P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1-Kanal-Pipette
Einkanalpipette
einkanalpipette

Mikroliter-Pipette WITOPET premium variabel, 1.0 - 10 ml,
Unterteilung: 10 µl, Genauigkeit bei 10 ml: ± 60 µl,
Zufälliger Fehler: Max. 16 µl

  • höchste Qualität, hergestellt in Frankreich
  • sehr wettbewerbsfähiges Preisniveau
  • besonders leicht im Gewicht und trotzdem robust
  • ergonomisches Design für höchsten Komfort
  • geringster Kraftaufwand für leichtgängiges
    und ermüdungsfreies Pipettieren
  • höchste Richtigkeit und Präzision oberhalb der ISO Norm
  • praktische Volumen-Arretierung
  • ohne Spitzenabwurf-System
  • vollständig autoklavierbar bei 121°C
  • Konformitätsbescheinigung
  • DE-M Zertifizierung gemäß deutschem Mess- und Eichgesetz
  • Garantie: 36 Monate
Weitere Informationen:
Volumen:
1-10 ml
Genauigkeit:
±60 µl
Variationskoeffizient:
≤30 µl
Weitere Suchbegriffe: Witopet premium, Pipette, Mikroliter-Pipette, Mikroliterpipette, Liquid Handling, Dispensette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2436
53
€ 8,00*
ab € 179,94*
€ 206,93*
Frei Haus
ab € 233,88*
€ 268,87*
Preise: Lager 2436
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,93*
€ 246,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,71*
€ 245,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,50*
€ 244,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,78*
€ 241,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,94*
€ 214,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2436
Versand: Lager 2436
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2436
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 414 010 B
ab € 12,82*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 414 101 B
ab € 12,84*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 414 300 B
ab € 13,77*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 414 100 B
ab € 13,77*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 414 001 B
ab € 12,83*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 414 011 B
ab € 12,83*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 414 000 B
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.