Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Witips 5,0 ml für WITOPETTE und Multipette steril


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Witips 5,0 ml für WITOPETTE und Multipette steril
Witips 5,0 ml für WITOPETTE und Multipette steril
Artikel-Nr.:
     2436-5 385 255
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     5 385 255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dispenser-Tips
Dispenser-Vorsatz
Dispenserspitzen
dispenser-tips 5 ml steril

Witips passend zur WITOPETTE und Multipette,
Volumenbereich 5,0 ml, steril,
Pack  = 100 Stück

Weitere Informationen:
Volumen:
5 ml
Eigenschaft:
steril
Verpackungseinheit:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: dispenser tips, dispenser-tips steril, Witips, Pipettenspitze, Pipette, Tips, Liquid Handling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,04*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,9504* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 115,99*
€ 138,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 115,27*
€ 137,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 109,99*
€ 130,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 107,91*
€ 128,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 95,04*
€ 113,10
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 385 205
ab € 181,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.