Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Medizintechnik
>
Defibrillator
>
Defibrillationselektroden
>
Artikel
HEARTSTART FRx Smart Pads II Philips (1 Pack)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2433-24914-01
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
989803139261
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Defibrillationselektroden
Defibrillator Elektroden
defibrillationselektroden
PHILIPS
HEARTSTART FRx Smart Pads II
(1 Pack)
Produktbeschreibung:
PHILIPS HEARTSTART FRX ELEKTRODEN SMART PADS II
Die Philips Heartstart FRx Elektroden werden in einer Kunststoffverpackung aufbewahrt. Diese Elektroden können vorkonnektiert aufbewahrt werden. Die richtige Platzierung ist sowohl auf der Verpackung als auch auf den Elektroden selbst angegeben.
TECHNISCHE DETAILS DER ELEKTRODEN
- Pre-connected (vorkonnektiert)
- Selbstklebend
- Latexfrei
- ca. 2 Jahre haltbar
- Pacemaker-Erkennung
- Aufbewahrungstemperatur zwischen 0°C und 50°C
- Länge des Elektrodenkabels: 121,9 cm
DIE PHILIPS HEARTSTART FRX SMART PADS SIND AUCH KOMPATIBEL MIT:
- Philips Heartstart FR
- Philips Heartstart FR2
- Philips Heartstart FR3
- Philips Hearstart XL
- Philips Hearstart MRx
HALTBARKEIT DER FRX ELEKTRODEN
Auf Grund der leitenden Gelschicht verfügen Elektroden über ein Haltbarkeitsdatum. Nach diesem Datum dürfen die Elektroden nicht mehr verwendet werden, da die Gelschicht austrocknen kann und dadurch die Leitkraft abnimmt. Die Heartstart FRx Elektroden haben eine Haltbarkeit von ca. 2 Jahren. Das Verfalldatum steht auf der Elektrodenverpackung.
ANWENDUNG BEI KINDERN:
Für Kinder jünger als 8 Jahre und leichter als 25kg werden normalerweise spezielle Kinderelektroden verwendet. Für den Heartstart FRx wurde ein Kinderschlüssel entwickelt; dieser wird bei einer Kinderreanimation in den Defibrillator gesteckt um so den Kindermodus zu aktivieren und können die normalen Smart Pads II Elektroden auch für Kinder benutzt werden. Das Schockniveau wird automatisch reduziert.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 2433
>
weitere Artikel
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2433
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 72,87*
€ 90,06*
Lager 114
Frei Haus
ab € 107,47*
€ 131,02*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2433
Versand:
Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen Defi-Safe-Set 1010275
Söhngen
1010275
€ 14,98*
Zubehör
Philips Defibrillator HeartStart FRx, Einsatz auch bei Nässe, einfach und sicher
Philips
861304
€ 1.731,52*
Zubehör
Säuglings- und Kinder-Schlüssel, für den Philips Heartstart FRx Defibrillator
Philips
989803139311
€ 236,30*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.