Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR/10 Insektenschutz Lotion 750 ml Schopf (1 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
IR/10 Insektenschutz Lotion 750 ml Schopf (1 Stück) , Detailansicht
IR/10 Insektenschutz Lotion 750 ml Schopf (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-23426-01
Hersteller:
     Aswork Schopf Hygiene
Herst.-Nr.:
     302051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Insektenschutzmittel
Insektenschutzspray
Mückenschutz-Mittel
Mückenschutz-Spray
SCHOPF

IR/10 Insektenschutz Lotion 750 ml

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Gel zur Abwehr von Fliegen, Mücken, Bremsen und Zecken

IR 35/10 INSEKTENBREMSE LOTION

ist der optimale Abwehrschutz gegen Fliegen, Mücken, Bremsen und Zecken. Durch den Schwamm kann das Produkt gezielt auf die von Fliegen bevorzugten Stellen aufgetragen werden. Eine ausgewählte Komposition überdeckt den Schweißgeruch des Pferdes.

IR 35/10 INSEKTENBREMSE LOTION wirkt durch seine Inhaltsstoffe besonders haut- und fellpflegend.



Wirkstoffe:

100 g/kg EBAAP, 2,5 g/kg Margosa-Extrakt

Weitere Inhaltsstoffe: Nelkenblätteröl



BAUA Reg.-Nr.:

N-75029



GHS-Kennzeichnung:

GHS07



Signalwort: Achtung



Gefahrenhinweise:

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

EUH208 Enthält Nelkenblätteröl und Geraniol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.



Achtung: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 0,75 Liter (ab € 20,50667* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,79*
€ 25,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,42*
€ 25,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,16*
€ 23,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,43*
€ 23,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,07*
€ 22,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,38*
€ 18,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.