Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krankentrage, 2-fach klappbar, orange Meddax (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krankentrage, 2-fach klappbar, orange Meddax (1 Stück) , Detailansicht
Krankentrage, 2-fach klappbar, orange Meddax (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-23129-01
Hersteller:
     Meddax
Herst.-Nr.:
     23129-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bahre
Krankentrage
krankentrage 2x klappbar
bahre
MEDDAX

Krankentrage, 2-fach klappbar, orange

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Krankentrage zweifach klappbar. Bezogen mit robustem Chemiefasergewebe zur einfachen und schnellen Reinigung und Desinfektion.

Diese Trage ist ideal für Dekontaminationseinrichtungen.



Merkmale:

Gestell aus Leichtmetall-Rundprofil

Quergelenke

Tragegriffe

Brust- und Fußgurt mit Schnellverschluss

vier Gleitfüße



Erweiterungsgröße (Länge x Breite x Höhe): 205 x 53 x 13 cm

Faltgröße (Länge x Breite x Höhe): 102 x 17 x 8 cm

Eigengewicht: 5 kg

Tragfähigkeit: 160 kg

Verpackungsgröße: 105 x 37 x 19 cm

Verpackungsgewicht: 22 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,71*
€ 168,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,57*
€ 166,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,50*
€ 160,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,26*
€ 153,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.