Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nierenschalen aus Kunststoff in 3 Farben Meddax blau-transparent (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nierenschalen aus Kunststoff in 3 Farben Meddax blau-transparent (1 Stück), Detailansicht
Nierenschalen aus Kunststoff in 3 Farben Meddax blau-transparent (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-22792-03
Hersteller:
     Meddax
Herst.-Nr.:
     22792-03
EAN/GTIN:
     4260460424822
Suchbegriffe:
Nierenschale
nierenschale kunststoff
nierenschale
MEDDAX

Nierenschalen aus Kunststoff in 3 Farben

blau-transparent

(1 Stück)





Produktbeschreibung:







Produktdaten:



Länge: ca. 260 mm

Breite: ca. 137 mm

Tiefe: ca. 40 mm

Farben: weiß/rot transparent/blau transparent

Material: PP (Polypropylen)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.