| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-21848-02 Herst.-Nr.: 01-100072 EAN/GTIN: 5420063004688 |
| |
|
| | |
| MVS
Wide Loop Übungsband 30 x 7,5cm
Gelb, Light
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Aufgrund der großen Nachfrage bieten wir jetzt neben den regulären Loops (2,5 cm) auch Wide Loops (7,5 cm) mit den gleichen Widerständen an. Einige Personen bevorzugen die breiteren Schlaufen, um die Kräfte gleichmäßiger auf ihre Körperteile zu verteilen, während andere die dickeren schmalen Schlaufen bevorzugen, die sich beim Strecken nicht aufrollen.
Als Ihr Lieferant für Bänder, Tubes und Loops passen diese breiten Schlaufen perfekt in unser Sortiment an resistiven Produkten, um alle Anwender zufriedenzustellen. Die Wide Loops sind auch mehrschichtig und in 6 Widerständen erhältlich: von Extra Light (Beige) bis Special Heavy (Schwarz).
MoVeS Wide Loops:
Hohe Qualität, kostengünstig und einfach zu nutzen!
Flachlege-Länge: 30cm
Breite: 7,5cm |
| | |
| | | |
| | | |
| |