Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One Strip Reader Servotest (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
One Strip Reader Servotest (1 Stück) , Detailansicht
One Strip Reader Servotest (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-21568-01
Hersteller:
     Servotest
Herst.-Nr.:
     K4 8000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reflektionsfotometer
Reflektionsphotometer
Reflexionsfotometer
Reflexionsphotometer
SERVOTEST

One Strip Reader

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Mit diesem tragbaren Einstreifengerät werten Sie die SERVOTEST Teststreifen 10 und 11, sowie den SERVOTEST Albucreal II Test schnell, objektiv und zuverlässig aus.



Sie erhalten nachvollziehbare Werte unabhängig von Farbsehschwächen und Lichtverhältnissen, die mit 2000 Ergebnissen im Speicher lange Zeit wieder abrufbar sind.



Ein Druckeranschluss und ein optional erhältlicher Thermodrucker ermöglicht Ihnen Befunddrucke.



Technische Daten:



- Einzeltestauswertung

- Maße: 188 x 74 x 77 mm ( B x T x H )

- Wellenlängen: 470, 530, 626 nm

- Gewicht: 460 g

- Stundenleistung im Durchsatz ca. 40 - 50 Teste pro Stunde

- Speicher bis zu 2000 Ergebnisse

- Eingangs-Spannung 100 - 240 V

- Ausgangs-Spannung DC 12V , 3.33A

- Messumgebung 2 - 30 °C, Luftfeuchtigkeit 10 % - 70 %



Lieferumfang:



- 1 Reader

- 1 Netzadapter 12V

- 1 Netzkabel

- 1 USB-Kabel

- 1 Bedienungsanleitung



Optional erhältlich:

- Externer Drucker

Weitere Suchbegriffe: reflektionsphotometer, servotest one strip reader, ph wert urin, urinteststreifen, urin ph wert, urintest, urinprobe, harnstoff, test, urin, teststreifen, auswerten, auswertung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,68*
€ 564,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,38*
€ 559,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,74*
€ 554,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,91*
€ 544,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,44*
€ 484,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.