Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Badeanzug und Sicherheitsslip für Damen Suprima Größe 44 (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set Badeanzug und Sicherheitsslip für Damen Suprima Größe 44 (1 Stück), Detailansicht
Set Badeanzug und Sicherheitsslip für Damen Suprima Größe 44 (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-21389-05
Hersteller:
     Suprima
Herst.-Nr.:
     1537 009 44
EAN/GTIN:
     4009867034261
Suchbegriffe:
Badeanzug
Schwimmanzüge
suprima badeanzug
schwimmanzüge
SUPRIMA

Set Badeanzug und Sicherheitsslip für Damen

Größe 44

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Endlich wieder unbekümmert ins Schwimmbad gehen oder am Strand wohlfühlen - der suprima Badeanzug bietet zuverlässigen Schutz und gleicht optisch einem klassischen Badeanzug. Der Unterschied liegt lediglich in der Funktionalität. Der suprima Badeanzug, in Kombination mit dem Sicherheitsslip, sorgen dafür, dass weder Urin noch Stuhl ins Wasser gelangen. Dabei werden auch die Hygieneanforderungen erfüllt. Die heikle Körpermitte wird zusätzlich durch Raffungen kaschiert. Der suprima Badeanzug ist die optimale Lösung für inkontinente Frauen, die sowohl modisch als auch aktiv am Leben teilnehmen möchten.



- moderne und feminine Optik



- optimal abgestimmte Passform für den neuen Sicherheitsslip



- gemustertes Unterteil und gerafftes Oberteil kaschieren den Sicherheitsslip bzw. die Stomabandage zusätzlich



- Sicherheitsslip mit schmalem Schnitt, eng anliegend und diskret, flache Kordelstopper, Silikongummi an Bund und Beinen verhindert ein Verrutschen



- Um eine optimale und diskrete Passform zu erzielen sind der Sicherheitsslip und der Badeanzug nicht miteinander vernäht.

Dadurch gestaltet sich auch das Anziehen komfortabler.



Material Badeanzug:

Unterteil: 80% Polyester, 20% Elasthan

Oberteil: 80% Polyamid, 20% Elasthan



Material Sicherheitsslip:

100% Polyester, PU beschichtet



Pflegehinweise:



Nicht Bleichen

Nicht Chemisch Reinigen

Nicht Bügeln

Nicht Trocknen

kein Weichspüler

Waschen 40 Grad



Farbe: schwarz



Hinweis: Anatomisch bedingt können geringe Wassermengen in die Badebekleidung eindringen. Dies beeinträchtigt die Hygiene nicht.
Weitere Suchbegriffe: suprima set badeanzug sicherheitsslip, badeanzug, inkontinenz, pflege, pflegekleidung, altenpflege, sicherheit, inkontinenzschutz, schwimmanzug, schwimmen, sicherheitsslip, slip, inkontinenzslip
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,91*
€ 167,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,19*
€ 165,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,94*
€ 159,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,35*
€ 146,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.