Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistelltisch NORDIC weiß mit Seitenablage Nordic (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistelltisch NORDIC weiß mit Seitenablage Nordic (1 Stück) , Detailansicht
Beistelltisch NORDIC weiß mit Seitenablage Nordic (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-21092-01
Hersteller:
     Nordic
Herst.-Nr.:
     1-2501-V
EAN/GTIN:
     4260460423979
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch weiß fahrbar
beistell-tisch rollen
Nordic

Beistelltisch NORDIC weiß mit Seitenablage

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Beistelltisch / Laptop Tisch

Tischplatte weiß -Laminat mit Holzkanten

Stabile Konstruktion auf 4 Rollen, 2 mit Feststellbremse

Abmessung große Platte: 54 cm x 41 cm

Die Platte ist stufenlos im Winkel einstellbar

Seitenablage weiß mit Holzkanten, 21 cm x 32 cm

Unterteil U-Form 59 x 43 cm

Unterteil innen 53 x 39 cm, Höhe 10cm, sehr für Rollstuhlfahrer geeignet.

Höhe Tischplatte stufenlos einstellbar: 68 cm – 108 cm

Max. Belastung: 10 kg

Gewicht: 10 kg
Weitere Suchbegriffe: beistell tisch, nordic beistelltisch weiss mit seitenablage, pflegebett, zubehoer, pflegebedarf, bettzubehoer, pflege, erweiterung, tisch, beistelltisch, betttisch, ablage, weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,87*
€ 179,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,23*
€ 177,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,12*
€ 167,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,76*
€ 163,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,50*
€ 142,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.