| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-20085-05 Herst.-Nr.: M1 3040 EAN/GTIN: 4052919009571 |
| |
|
| | |
| SERVOPRAX
Kalt-/Warmkompresse
30 x 40 cm
(1 Stück)
Produktbeschreibung
Beschreibung zu servoprax® Kalt- /Warmkompressen
Die preiswerten Mehrfach-Kompressen „Kalt-Warm“ bestehen aus einem mit Gel gefüllten Beutel, welcher Kälte bzw. Wärme speichert. Einfach zu handhaben, besonders preiswert, belastbar sowie lang anhaltende Kälte-/ bzw. Wärmewirkung. Ideal bei Verstauchungen, Zerrungen, Schwellungen, Verbrennung. Bei Fieber, Kopfschmerzen und Blutergüssen anwendbar. Für jeden Bereich gibt es die richtige Größe. Alle einzelne Kompressen werden ohne den abgebildeten Schutzbezug geliefert!! Gebrauchshinweise Verwendung als Kältekompresse: Ca. 2 Stunden ins Gefrierfach legen, danach ist die Kompresse einsetzbar. Um Kälteverbrennungen zu vermeiden, sollten Sie zwischen Kompresse und Haut ein dünnes Tuch legen, eventuell genügt auch eine dünne Zellstofflage. - Oder verwenden Sie das untenstehende SERVOPRAX-SET. Verwendung als Wärmekompresse: Ca. 5 - 10 Minuten in fast kochendes Wasser legen. Auch hier zur Vermeidung von Verbrennungen ein dünnes Tuch oder ein feuchtes Handtuch dazwischenlegen.
Die preiswerten Mehrfach-Kompressen „Kalt-Warm“ bestehen aus einem mit Gel gefüllten Beutel, welcher Kälte bzw. Wärme speichert. Einfach zu handhaben, besonders preiswert, belastbar sowie lang anhaltende Kälte-/ bzw. Wärmewirkung. Ideal bei Verstauchungen, Zerrungen, Schwellungen, Verbrennung. Bei Fieber, Kopfschmerzen und Blutergüssen anwendbar. Für jeden Bereich gibt es die richtige Größe. Alle einzelne Kompressen werden ohne den abgebildeten Schutzbezug geliefert!!
Gebrauchshinweise
Verwendung als Kältekompresse:
Ca. 2 Stunden ins Gefrierfach legen, danach ist die Kompresse einsetzbar. Um Kälteverbrennungen zu vermeiden, sollten Sie zwischen Kompresse und Haut ein dünnes Tuch legen, eventuell genügt auch eine dünne Zellstofflage. - Oder verwenden Sie das untenstehende SERVOPRAX-SET.
Verwendung als Wärmekompresse:
Ca. 5 - 10 Minuten in fast kochendes Wasser legen. Auch hier zur Vermeidung von Verbrennungen ein dünnes Tuch oder ein feuchtes Handtuch dazwischenlegen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kältepack, Kühl-Kompresse, Kühlkissen, Kühlkompresse, kalt-warm kompresse 30x40 cm, gelkompresse, servoprax kalt warmkompresse, schmerztherapie, rueckenschmerzen, thermoprodukte, waermebehandlung, waermekissen, kuehlkissen, kompresse, kaltkompresse, kaeltekompresse |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 4,52* | € 7,37* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,55* | € 7,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|