| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-19887-05 Herst.-Nr.: 550737 EAN/GTIN: 4039481507377 |
| |
|
| | |
| URGO
UrgoStart Border
15 x 20cm
(10 Stück)
Produktbeschreibung:
Hochabsorbierende Polyurethan-Schaumstoffkompresse mit mikroadhäsiver
TLC-NOSF-Wundheilungsmatrix® und wasserfestem Polyurethan-Träger mit
Silikonhaftrand
-Verkürzung der Heilungsdauer von Unterschenkel- und Druckulzera um durchschnittlich 100 Tage durch die TLC-NOSF-Wundheilungsmatrix®
-Wirtschaftliche Wundtherapie
-Verbesserte Lebensqualität für die Patienten
Wirksames Exsudatmanagement und Schutz vor Mazeration
-Kann auch beim Duschen getragen werden
-Atraumatischer und schmerzfreier Verbandwechsel
Anwendungsgebiete:
Exsudierende chronische Wunden (z.B. Unterschenkelulzera, Druckulzera,
Diabetische Fußulzera) ab der Granulation
Kontraindikationen:
UrgoStart Border nicht anwenden bei tumorinduzierten Wunden und fi stelartigen
Wunden, die eine tiefl iegende Eiterbildung (Abszess) zeigen. Nicht anwenden bei
bekannter Überempfi ndlichkeit gegen UrgoStart Border.
Hinweise zur Anwendung:
Die Kompresse des Wundverbandes sollte die Wundgrenze mindestens 1 cm überdecken.
-Nur die Silikonhaftränder von UrgoStart Border können mit einer sterilen Schere eingeschnitten werden.
-UrgoStart Border kann auch in Kombination mit Kompressionstherapie angewendet werden.
-UrgoStart Border kann auch beim Duschen getragen werden.
-Tragedauer 2 bis 4 Tage
-Es wird eine Behandlungsdauer von mindestens 8 Wochen empfohlen.
Erhältliche Größen:
8 x 8 cm (Kompresse ca. 4,5 x 4,5 cm) OP à 10 Stk.
10 x 10 cm (Kompresse ca. 5,9 x 5,9 cm) OP à 10 Stk.
12 x 12 cm (Kompresse ca. 7,3 x 7,3 cm) OP à 10 Stk.
15 x 15 cm (Kompresse ca. 9,6 x 9,8 cm) OP à 10 Stk.
15 x 20 cm (Kompresse ca. 9,7 x 14,7 cm) OP à 10 Stk. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schaumgummi kompresse, urgo urgostart border, erste hilfe artikel, medizinische instrumente, blutungsstillung, blutstillung, feuchte wundbehandlung, verband, erste hilfe, kompresse, wundheilung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 346,09* | € 409,95* | | | | Lager 2433 | | | | | | Frei Haus | ab € 488,41* | € 564,02* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 794,35* | € 868,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 48,841* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|