Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEROcase PRObag Set mit Modultaschen Hum Surgery - blau (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEROcase PRObag Set mit Modultaschen Hum Surgery - blau (1 Stück), Detailansicht
AEROcase PRObag Set mit Modultaschen Hum Surgery - blau (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-19829-04
Hersteller:
     HUM
Herst.-Nr.:
     HT13-BM1-10-SY1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Episiotomie-Set
Pleuradrainageset
Pleurapunktionsbesteck
Pleuropunktionsbesteck
HUM

AEROcase PRObag Set mit Modultaschen

Surgery - blau

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Baby:



Notfalltasche für medizinische Ausstattung nach DIN 13232, Teil C Kinder.

Vorkonfiguriert mit drei verschiedenen Modultaschen und einem Ampullarium.



Beatmung - 2 x 4 / 13 cm Höhe / Unterschale

Intubation - 2 x 4 / 13 cm Höhe / Unterschale

Diagnostik - 2 x 4 / 9 cm Höhe / Oberschale

Ampullarium - 2 x 4 / 9 cm Höhe / Oberschale



Verbrennungen:



Notfalltasche zum Einsatz bei Verbrennungen. Ausstattungsbestandteile wie sterile Kochsalzlösng zum Spülen, Kühlkompressen, Verbandschere sowie sterile und unsterile Verbandstoffe, können in den Modultaschen verstaut werden.



Universal - 2 x 4 / 13 cm Höhe / Unterschale

Universal - 2 x 4 / 13 cm Höhe / Unterschale

Verband - 2 x 4 / 9 cm Höhe / Oberschale

Diagnostik - 2 x 4 / 9 cm Höhe / Oberschale



Vergiftung:



Notfalltasche beim Einsatz von Vergiftungen. Es können z.B. alle Instrumente und Einmalmaterialien für großlumige Zugänge, sowie Infusionen und ausreichende spezielle Medikamente als Gegengifte untergebracht werden.



Universal - 2 x 4 / 13 cm Höhe / Unterschale

Universal - 2 x 4/ 13 cm Höhe / Unterschale

Ampullarium - 4 x 4 / 9 cm Höhe / Unterschale



Chirurgisches Besteck:



Notfalltasche zur Unterbringung des chirurgischen Bestecks. Platz findet in den vier Modultaschen chirurgisches Notfallbesteck / Venae-Sectio-Besteck / Besteck für Koniotomie Cricotomie, Episiotomie, Thorax-Drainage, Notamputation und Abnabelung sowie Kanülen und Spritzen, Skalpelle, Nahtmaterial, Verbandstoffe und Abdecktücher.



Universal - 2 x 4 / 13cm Höhe / Unterschale

Universal - 2 x 4 / 13cm Höhe / Unterschale

Verband - 2 x 4 / 9cm Höhe / Oberschale

Diagnostik - 2 x 4 / 9cm Höhe / Oberschale

Weitere Suchbegriffe: Pneumothorax Punktionsbesteck, Thoraxdrainageset, pneumothorax punktionsbesteck, hum aerocase probag set, arztkoffer, notfallkoffer, notfall, arzttasche, notfallrucksack, arztrucksack, notfalltasche, polyester, erste hilfe, tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,49*
€ 546,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,30*
€ 541,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,49*
€ 518,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,08*
€ 508,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,93*
€ 455,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.