| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-19610-01 Herst.-Nr.: FRED PA-1 Vollautomatisch, DE/EN/FR EAN/GTIN: 4260460423047 |
| |
|
| | |
| SCHILLER
FRED PA-1 AED Defibrillator mehrsprachig 3 Sprachen
Vollautomat, Sprache: DE/EN/FR
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Der Defibrillator FRED PA-1
Der FRED PA-1 ist der neuste Defibrillator von SCHILLER. Produziert im Elsass (Wissembourg) wurde er speziell für ungeschulte Anwender entwickelt. Der FRED PA-1 führt den Anwender sicher und zuverlässig Schritt für Schritt durch den Prozess der Wiederbelebung bei Herzstillstand. So werden Sie kinderleicht zum Lebensretter. Besonders geeignet ist er für Laien und Erst-Helfer in Firmen, Vereinen, Behörden oder dem öffentlichen Raum.
ES SIND DIE DETAILS, WELCHE DEN UNTERSCHIED AUSMACHEN.
Deckel öffnen - zuhören - Anweisungen befolgen! Ein klares Design, Sprachanweisungen und aufblinkende Piktogramme ermöglichen eine rasche Lebensrettung. Ausführliche Anweisungen und ein Metronom unterstützen auch bei der Herz-Lungen-Wiederbelebung.
ÜBERPRÜFUNG DER FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER ELEKTRODEN
Dank einer höchst innovativen Funktion erkennt das Gerät, ob die Elektroden einsatzbereit sind oder ausgetauscht werden müssen.
VOLLAUTOMATISCH ODER HALBAUTOMATISCH
(Bitte bei Bestellung beachten!)
Sie dürfen entscheiden, wie einfach die Lebensrettung für Sie sein darf.
Immer analysiert der FRED PA-1 den Herzrhythmus des Patienten und entscheidet dann selbstständig, ob ein Schock nötig ist oder nicht. Der Anwender kann sich ganz auf das Analyseergebnis verlassen.
Die vollautomatische Version des FRED PA-1 gibt den Schock ohne weiteres Eingreifen des Anwenders ab. Die halbautomatische Version des FRED PA-1 fordert den Anwender auf, den Schock durch Drücken der Schock-Taste abzugeben.
Wir empfehlen für Laien und untrainierte Helfer die vollautomatische Version.
"Repeat" oder 3-Sprachen-Funktion
"Repeat" ermöglicht eine Wiederholung der zuletzt ausgegebenen Anweisung.
Optional ist die 3-sprachigkeit: Ändern der Sprache während der Lebensrettung (z.B. Deutsch, Englisch, Französisch). (Bitte bei Bestellung beachten!)
HÖCHSTE BENUTZERFREUNDLICHKEIT
In einem Notfall können Abläufe, die normalerweise klar und einfach zu verstehen sind, plötzlich verwirrend wirken. Deshalb ist der FRED PA-1 so einfach wie möglich zu bedienen.
ÜBERALL EINSETZBAR
Plötzlicher Herzstillstand kann jeden treffen, überall. Der FRED PA-1 ist an allen Standorten einsetzbar, wo auch immer Sie ihn benötigen.
IMMER EINSATZBEREIT
Der FRED PA-1 führt automatisch regelmäßige (tägliche/wöchentliche) Selbsttests durch. Sogar die Elektroden werden hierbei überprüft. Die Batterie-Lebensdauer des FRED PA-1 beträgt 6 Jahre: das Gerät ist also immer einsatzbereit, wenn Sie es benötigen.
Lieferumfang:
1x SCHILLER FRED PA-1, Deutsch/Englisch/Spanisch
1x Lithiumbatterie
1x Klebeelektroden |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: defibrillator vollautomat, schiller fred pa 1 aed, automatischer defibrillator, defi, defibrillation, defibrillieren, aed, aed defi, zubehör, elektroden |
| | |
| |