| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-19341-04 Herst.-Nr.: 01-110505 EAN/GTIN: 5420063002851 |
| |
|
| | |
| MVS
Global Übungsband 5,5 m
blueberry, Level 4
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Unser MVS-Band, ein Premium-Pulver-Latex-Resistiv-Übungsband, kommt nun auch in einer anderen Farbsequenz: dem MVS-Band Global. Die unterschiedlichen Widerstandswerte werden durch die Dicke des Bandes bestimmt. Diese Bänder sind in Pfirsich, Orange, Limone, Heidelbeere, Pflaume und Grau erhältlich. Diese Bänder sind in 2,50m, 5,50m, 22,50m und 45,50m erhältlich.
Produktdaten:
Länge: 5,5 m auf kleiner Rolle
Die Produkte von MVS sind eine günstige Alternative zu Theraband.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thera-Band, Therapieband, Trainingsband, Widerstandstraining Gymnastikband, Übungsband, mvs übungsband, bodyband, msd global übungsband, physiotherapie, therapie, training, fitness, fitnessband, trainingsband, manuelle therapie, übungsband, theraband, theraband alternative, alternative zu theraband, günstige alternative zu theraband, theraband günstig, günstig theraband kaufen |
| | |
| |