| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-17331-05 Herst.-Nr.: E5 COMBISTAR EAN/GTIN: 8056351380256 |
| |
|
| | |
| LIFEBOX
Notfallkoffer rot
Combistar
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Lifebox Notfallkoffer
1 Notfallkoffer: Multi
Variable Unterteilung, Abdeckungen,staubdicht. Inkl. Wandhalterung.
Größe: 42 x 33 x 15 cm.
2 Notfallkoffer: Coronado
Variable Unterteilung, Abdeckungen,staubdicht. Extra groß, passend auch für Beatmungsbeutel.
Größe: 46 x 36 x 22 cm.
3 Notfallkoffer: Master
Größe: 56 x 43,5 x 20,5 cm.
4 Notfallkoffer: Mark I
Feste Unterteilung, mit Wandhalterung und Drehverschlüssen.
Tiefer Boden mit flachem Deckel.
Größe: 40 x 26 x 13 cm.
5 Notfallkoffer: Combistar
Ohne Unterteilung, mit Wandhalter, 90°-Deckelarretierung, transparenter Deckel.
Größe: 28 x 20 x 11 cm.
6 Notfallkoffer: San
Feste Einteilung, Halterung und 90°-Deckelarretierung. Zwei gleiche Schalenhälften.
Größe: 34 x 24 x 12 cm.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: notfallkoffer lifebox, notfallkoffer, lifebox notfallkoffer rot, arztkoffer, notfall, arzttasche, notfallrucksack, arztrucksack, notfalltasche, koffer |
| | |
| |