| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-17019-05 Herst.-Nr.: 057404.40 EAN/GTIN: 5415132608904 |
| |
|
| | |
| OXYPAS
Oxysport Modell "Maud" Sportschuh FUXIA
Gr. 40
(1 Paar)
Produktbeschreibung:
Das Modell MAUD ist ein äußerst leichter und bequemer Sneaker für Damen. Das atmende Obermaterial ist besonders geschmeidig und sorgt für eine gute Lüftung im Schuh. Das sanfte Futter bringt Ihnen optimalen Komfort. Der Schuh ist etwas breiter als gewohnt und bietet Ihrem Fuß so mehr Bewegungsfreiheit. Dieser Schuh eignet sich dann auch hervorragend für Personen mit empfindlichen Füßen. Dank des praktischen Verschlusses lassen diese Schuhe sich einfach an- und ausziehen. Die rutschhemmende Sohle garantiert Ihre Sicherheit. Perfekt für stehende Berufe.
Normen
CE-Norm: EN ISO 20347: atmungsaktiv, hochwertiges Innenfutter, schadstofffrei
Eigenschaften
Umschließt den ganzen Fuß und bietet optimalen Schutz
Stoßabsorbierend: federleichte Zwischensohle aus EVA für Stoßdämpfung
Sitzt fest am Fuß dank der Schnürsenkel
Extrabreite Passform für optimalen Komfort
Herausnehmbare Einlegesohle: Ermöglicht Ihnen, Ihre Innensohlen regelmäßig gegen unsere superbequemen OXYFOAM-Einlegesohlen (Ref. 1205) auszutauschen oder Ihre eigenen orthopädischen Einlagen zu benutzen.
Sohle lässt keine Spuren auf dem Boden
Rutschhemmende Gummisohle für mehr Halt
Speziell für empfindliche Füße entworfen
Sanftes Innenfutter
Praktisch: Schnürsystem mit Kordelstopper
Flexible Materialien für mehr Komfort
Lichte kwalitatieve schoen in soepele mesh
Innenfutter aus Coolmax®: hält den Fuß kühl und führt Transpiration ab
Geringes Gewicht: ca. 250 Gramm pro Schuh (von der Schuhgröße abhängig)
Empfohlen für
Pflegefachkräfte
Wäschereipersonal
Pflegepersonal
Personal im Hotel-und Gaststättengewerbe
Fachkräfte im Schönheits- und Wellnessbereich
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: oxypas oxysport maud fuxia, schutzbekleidung, praxisbekleidung, krankenhausbekleidung, schuh, krankenhausschuhe, pflegerbekleidung, schwestenbekleidung, antistatisch, ritschhemmend |
| | |
| |