Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übungsband Global Rolle 45,5 m in Dispenser Box Mvs Blaubeere, Level 4 (1 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Übungsband Global Rolle 45,5 m in Dispenser Box Mvs Blaubeere, Level 4 (1 Stück), Detailansicht
Übungsband Global Rolle 45,5 m in Dispenser Box Mvs Blaubeere, Level 4 (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-16985-04
Hersteller:
     Mvs
Herst.-Nr.:
     01-114505
EAN/GTIN:
     5420063002974
Suchbegriffe:
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Physioband
MVS

Übungsband Global Rolle 45,5 m in Dispenser Box

Blaubeere, Level 4

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Das Übungsband von MVS ist die kostengünstige Alternative zum Thera-Band. Hergestellt wird das Übungsband aus hochwertigem Latex. Das MVS Band findet Verwendung in der Therapie zur Wiederherstellung von Muskel- und Gelenkfunktionen und Rehabilitation, aber eignet sich auch optimal zur Verbesserung des Bewegungsausmaß und der Koordination. Zusätzlich ist es sehr beliebt im Kraft-, Vereins- und Leistungssport. Das Übungsband ist für Athleten und Senioren gleichermaßen geeignet. Es ist vielseitig, leicht zu transportieren und passt in jede Hosentasche. So hat man sein Fitnessstudio stehts dabei. Durch die verschiedenen Farben des Übungsbands werden die Widerstände gekennzeichnet.



Produktdaten:



Länge: 45,5 m

Breite: 14 cm

Farbe: Widerstand

Material: hochwertiges Latex



Die Produkte von MVS sind eine günstige Alternative zu Theraband.
Weitere Suchbegriffe: Thera-Band, Therapieband, Trainingsband, Widerstandstraining Gymnastikband, Übungsband, Fitnessbänder Dispenser, Fitnessbänder Spender, elastikband leicht, bodyband, mvs übungsband, msd übungsband global rolle, physiotherapie, therapie, training, fitness, fitnessband, trainingsband, manuelle therapie, übungsband, theraband, theraband alternative, alternative zu theraband, günstige alternative zu theraband, theraband günstig, günstig theraband kaufen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,52*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,06*
€ 98,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,40*
€ 96,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,29*
€ 91,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,49*
€ 89,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,52*
€ 75,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.