| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-16983-01 Herst.-Nr.: 01-100002 EAN/GTIN: 5420063000017 |
| |
|
| | |
| MVS
Loop Übungsband 28x2,5cm
gelb, leicht
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Das Loop Übungsband von MVS ist ein kleines, aber effektives Trainingsgerät zum stretching und zur Stärkung aller Muskelgruppen.
Das MVS Loop findet Verwendung in der Therapie zur Wiederherstellung von Muskel- und Gelenkfunktionen und Rehabilitation, aber eignet sich auch optimal zur Verbesserung des Bewegungsausmaß und der Koordination.
Produktdaten:
Länge: 28 cm
Breite: 2,5 cm
Farbe: Widerstand
Material: hochwertiges Latex
Die Produkte von MVS sind eine günstige Alternative zu Theraband. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fitnessbandschleife, fitnessband loop, msd loop übungsband, physiotherapie, therapie, training, fitness, fitnessband, trainingsband, manuelle therapie, übungsband, theraband, theraband alternative, alternative zu theraband, günstige alternative zu theraband, theraband günstig, günstig theraband kaufen |
| | |
| |