| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-16136-03 Herst.-Nr.: S8 ATC3 EAN/GTIN: 4052919000325 |
| |
|
| | |
| SERVOPRAX
AQ-Strip Gittertape 20 Blatt hautfarben
hautfarben, 20 x 2 Strips
(1 Pack)
Produktbeschreibung:
AQ-Strip Gittertape
Die AQ Strip Gittertape „Streifen“ werden auf die Triggerpunkte, auch bekannt als Schmerz-, Reflex- oder Akupunkturpunkte geklebt, die vorher vom behandelnden Therapeuten manuell bestimmt werden.
• AQ Strip ist wasserfest
• Qualitätspolyester mit Acrylatkleber der neuesten Generation
• Extrem belastbar ohne Qualitätsverlust
Zur alleinigen Anwendung oder auch in Kombination mit dem PAINMATE PEN zu verwenden.
Erhältlich in 3 Größen.
Jetzt bei uns Mehrwert-Packung mit AQ Strip Mustern aller Größen.
Was ist eine Gitterform-Tape-Behandlung?
Bei der Tape-Behandlung werden die Triggerpunke, die Akupressur- und Akupunkturpunkte auf der Haut mit dem Tape beklebt.
• Es hinterlässt keine Rückstände, wenn es entfernt wird.
• Es ist in unterschiedlichen Größen erhältlich.
Wir weisen darauf hin, dass bei vielen traditionellen und alternativen Heilmethoden noch keine wissenschaftlichen Wirksamkeitsnachweise nach westlichem Prüfstandard vorliegen. Zur vorstehenden Information sind wir verpflichtet, denn nach dem bestehenden Arzneimittelwerbegesetz in Deutschland dürfen keine Heilaussagen zu Nahrungsergänzungsmitteln oder anderen Naturmitteln gemacht werden, auch wenn diese heilen würden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: servoprax aq strip gittertape 20 blatt, schmerztherapie, zerrungen, tape akupunktur, aq tapes, chinesiologietape |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 10,20* | € 15,85* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,29* | € 16,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Sätze (ab € 0,51* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|