| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15979-08 Herst.-Nr.: 1526 009 38 EAN/GTIN: 4009867019350 |
| |
|
| | |
| SUPRIMA
Bademoden Sicherheitsslip in schwarz
Frauen, Gr. 38
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Der Bademoden Sicherheitsslip von SUPRIMA besitzt ein Bund und Beingummis, welche individuell verstellabr und mit Kordelstopper fixierbar sind. Die Doppelsilikongummis haften sicher an der Haut und verhindern so das Austreten von Stuhl und Harn. Der Slip im mit herkömmlicher Bademode kombinierbar. Sowohl in Größen für Herren und Frauen, wie auch für Kinder erhältlich.
Produktdaten:
Farbe: schwarz
Material: 100% Polyester, PU-beschichtet
Waschbar bis 40°C
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: suprima badehose, suprima sicherheitsslip, badeanzug, inkontinenz, pflege, pflegekleidung, altenpflege, sicherheit, inkontinenzschutz, slip, bademoden |
| | |
| |