Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmshorts für Männer Suprima Gr. 7 (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwimmshorts für Männer Suprima Gr. 7 (1 Stück), Detailansicht
Schwimmshorts für Männer Suprima Gr. 7 (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-15976-03
Hersteller:
     Suprima
Herst.-Nr.:
     1521 009 7
EAN/GTIN:
     4009867019107
Suchbegriffe:
Badehose
Badeshort
Schwimm-Shorts
Schwimmshorts
SUPRIMA

Schwimmshorts für Männer

Gr. 7

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Diese Schwimmshorts für Männer von SUPRIMA

stechen durch den eingearbeiteten Sicherheitsslip heraus. Am Slip befindet sich eine kleine Tasche extra für Schlüssel.



Produktdaten:



Farbe: schwarz

Größen: 5 - 10

Material: 80% Polyamid, 20% Elasthan

Sicherheitsslip: 100% Polyester, PU-beschichtet

Waschbar bis 40°C

Weitere Suchbegriffe: suprima badehose, suprima schwimmshort, badehose, schwimmhose, inkontinenz, inkontinenzschutz, pflege, sicherheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,09*
€ 129,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.