Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sportlicher Badeanzug für Damen in schwarz Suprima Gr. 38 (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sportlicher Badeanzug für Damen in schwarz Suprima Gr. 38 (1 Stück), Detailansicht
sportlicher Badeanzug für Damen in schwarz Suprima Gr. 38 (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-15973-02
Hersteller:
     Suprima
Herst.-Nr.:
     1520 009 38
EAN/GTIN:
     4009867018889
Suchbegriffe:
Badeanzug
Schwimmanzüge
suprima badeanzug
schwimmanzüge
SUPRIMA

sportlicher Badeanzug für Damen in schwarz

Gr. 38

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Dieser sportliche Badeanzug für Damen von SUPRIMA

sticht durch den eingearbeiteten Sicherheitsslip heraus. Der Rockteil kaschiert den Sicherheitsslip. Am Slip befindet sich eine kleine Tasche extra für Schlüssel. Der Badeanzug ist auch in der Farbe bordeaux oder hellblau erhältlich.



Produktdaten:



Farbe: schwarz

Größen: 36 - 48

Material: 80% Polyamid, 20% Elasthan

Sicherheitsslip: 100% Polyester, PU-beschichtet

Waschbar bis 40°C

Weitere Suchbegriffe: suprima sportlicher badeanzug schwarz, badeanzug, inkontinenz, pflege, pflegekleidung, altenpflege, sicherheit, inkontinenzschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,01*
€ 164,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,25*
€ 162,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,18*
€ 156,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,07*
€ 144,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,72*
€ 128,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.