Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aluderm® Verbandpäckchen DIN 13151 steril Söhngen M = 4m x 10 cm (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
aluderm® Verbandpäckchen DIN 13151 steril Söhngen M = 4m x 10 cm (1 Stück), Detailansicht
aluderm® Verbandpäckchen DIN 13151 steril Söhngen M = 4m x 10 cm (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-15838-02
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1003372
EAN/GTIN:
     4250108803294
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Verbandmull
Kompresse Schnellverband
SÖHNGEN

aluderm® Verbandpäckchen DIN 13151 steril

M = 4m x 10 cm

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



aluderm® - die sanfte Wundtherapie.



aluderm® ist in allen Produktformen für die Akutversorgung von Verletzungen in der Ersten - Hilfe und Notfallmedezin die Methode der Wahl. Gleichzeitig ist aluderm® aber auch in der Langzeitbehandlung von Problemwunden bestens bewährt.



aluderm® hat eine aluminiumbedampfte Wundauflage aus Polyestervlies. Die Sauglage hat eine Saugfähigkeit von 1.400 g/m². Die Abschlusslage ist ein hydrophobes PP-Vlies.



aluderm® verklebt nicht mit der Wunde. Fasert nicht, ist stark saugend ohne Rücktransfer zur Wunde.



aluderm® ist atmungsaktiv, hautbildungs- und heiliungsfördernd, physiologisch unbedenklich, frei von chemischen Bindemitteln, EO-sterilisiert unter ständiger Überwachung, in Peelpackung mit einem Ablaufdaum von 20 Jahren (ab Herstellungsdatum) gekennzeichnet.



Produktdaten:



Breiten: 6 cm 8cm und 10 cm

Länge: 4m

Steril: ja

Norm: DIN 13151
Weitere Suchbegriffe: Momentverband, Quickverband, Verbandpäckchen, Verbandvlies, Vlieskompresse, Vliesstoffkompresse, aluderm kompressen steril, kompressen steril, aluderm kompresse, söhngen aluderm, fixierbinde, klebebinde, binde, elastisch, noba, crepp, fein
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
499
1
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,87*
1
€ 7,95*
ab € 0,50*
€ 0,88*
1
€ 4,19*
ab € 0,51*
€ 0,95*
9 Tage
153
1
€ 5,87*
ab € 0,67*
€ 1,17*
Lager 2433
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 1,29*
€ 2,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 1,29* pro Satz)
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1003373
ab € 0,56*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,25*
Zubehör
Söhngen
KR03040
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.