| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15625-01 Herst.-Nr.: S6 1623W EAN/GTIN: 4150021055131 |
| |
|
| | |
| 3M
Tegaderm I.V. steriler Filmverband transparent
6 x 7 cm
(100 Stück)
Produktbeschreibung:
Bei Tegaderm I.V. von 3M handelt es sich um einen selbstklebenden, transparenten und sterilen Film mit Kompresse. Sie eignen sich optimal zur Fixierung von Kanülen und Kathetern und bietet dabei sicheren Schutz vor Kontamination. Der Verband lässt keine Bakterien durch und kann sogar mit Desinfektionsmittel abgewischt werden. Der Polyacrylat-Kleber sorgt für den perfekten Halt und lässt sich schmerzfrei entfernen.
Produktdaten:
Farbe: transparent
Material: Polyurethan-Folie
Kompresse: Vlies
Klebemasse: Polyacrylat-Kleber
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transparentverband mit Kompresse, Transparentverband mit Wundkissen, hydrofilm wundverband, 3m tegaderm filmverband, pflaster, verbandsmaterial, verbandstoffe, verbandmittel, pflasterstrips, selbstklebend, transparent, steril, fixieren, fixierpflaster |
| | |
| |