Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tegaderm Film steriler Transparentverband 3m 10 x 25 cm (20 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tegaderm Film steriler Transparentverband 3m 10 x 25 cm (20 Stück), Detailansicht
Tegaderm Film steriler Transparentverband 3m 10 x 25 cm (20 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-15590-06
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     S6 1627
EAN/GTIN:
     4001895928710
Suchbegriffe:
Filmverband
Hydrofilm-Wundverband
Transparent-Wundverband
Transparenter Wundverband
3M

Tegaderm Film steriler Transparentverband

10 x 25 cm

(20 Stück)



Produktbeschreibung:



Bei Tegaderm Film von 3M handelt es sich um einen selbstklebenden, transparenten und sterilen Film mit Kompresse. Sie eignen sich perfekt zur Fixierung von Kathetern und von absorbierenden Verbandmaterialien, Abdeckung und Schutz von trockenen und nicht infizierten Wunden, Schutz empfindlicher Haut. Der Polyacrylat-Kleber sorgt für den perfekten Halt und lässt sich schmerzfrei entfernen.



Produktdaten:



Farbe: transparent

Material: Polyurethan-Folie

Klebemasse: Polyacrylat-Kleber

Weitere Suchbegriffe: Transparentverband mit Kompresse, Transparentverband mit Wundkissen, Hydrofilm, Transparentverband, hydrofilm, 3m tegaderm transparentverband, pflaster, verbandsmaterial, verbandstoffe, verbandmittel, pflasterstrips, selbstklebend, transparent, steril, fixieren, fixierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,30*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 4,215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 105,83*
€ 125,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,28*
€ 125,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 100,90*
€ 120,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 97,93*
€ 116,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,30*
€ 100,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.