Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urgozink Bi-elast Zinkleimbinde Urgo 10 m x 10 cm (10 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Urgozink Bi-elast Zinkleimbinde Urgo 10 m x 10 cm (10 Stück), Detailansicht
Urgozink Bi-elast Zinkleimbinde Urgo 10 m x 10 cm (10 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-15487-04
Hersteller:
     URGO
Herst.-Nr.:
     510509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zinkleimbinde
zinkleimbinde
URGO

Urgozink Bi-elast Zinkleimbinde

10 m x 10 cm

(10 Stück)



Produktbeschreibung:



Bei den gebrauchsfertigen Urgozink Bi-elast Binden handelt es sich um Zinkleimbinde welche sowohl längs wie auch quer dehnbare sind. Sie eignen sich optimal für Kompressionsverbände bei phlebologischer Indikation sowie für Stütz- oder Entlastungsverbände.



Bitte nicht verwenden bei:

Periphere, arterielle Verschlusskrankheiten, Herzinsuffizienz, Venenentzündung (septische Phlebitis), tiefe Beinvenenthrombosen (Phlegmasia coerulea dolens)



Produktdaten:



Länge: 5 bis 10 m

Breite: 8 oder 10 cm

Farbe: weiß



Zusammensetzung:

76% Viskose, 24% Baumwolle, Zinkleimauftrag

Weitere Suchbegriffe: urgo urgozink bi elast, gipsbinden, gips, gipsverband, verbandsmaterial, gipsarm, gibs, gibsbinden, noba verbandmittel, zinkleimverband, noba nobavaro tinkstützverband, urgo
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 104,09*
€ 127,91*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 110,12*
€ 133,96*
Lager 2433
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 256,28*
€ 256,28*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 256,28*
€ 304,97
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (€ 2,5628* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.