| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15468-03 Herst.-Nr.: 501823 EAN/GTIN: 4039481017432 |
| |
|
| | |
| URGO
Urgosyval Rollenpflaster mit Schutzring
5 m x 2,50 cm
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Bei dem Urgosyval für empfindliche Haut handelt es sich um ein Rollenpflaster welches mit Schutzring ausgeliefert wird. Er dient der Verbandfixierung und Endfixierung. Das weiße Taftgewebe ist sowohl längs wie auch quer reißbar. Zusätzlich ist ist besonders hautfreundlich und lässt sich beschriften. Der Zinkoxid-Kleber beinhaltet keinerlei Lösungsmittel und sorgt für den sicheren Halt.
Bitte beachten Sie:
Nicht zur Fixierung von feuchtem Material oder zur Sondenfixierung verwenden
Produktdaten:
Länge: 5 m
Breite: 1,25 bis 5,00 cm
Farbe: weiß
Klebemasse: Zinkoxid-Kleber, ohne Lösungsmittel
Trägermaterial: Taftgewebe
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fixierpflaster, urgo urgosyval rollenpflaster, pflaster, verbandsmaterial, verbandstoffe, verbandmittel, pflasterstrips, fixierung, verbandfixierung, endfixierung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 3,57* | € 5,92* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 3,72* | € 6,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|