Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urgosyval Rollenpflaster mit Schutzring Urgo 5 m x 2,00 cm (1 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Urgosyval Rollenpflaster mit Schutzring Urgo 5 m x 2,00 cm (1 Stück), Detailansicht
Urgosyval Rollenpflaster mit Schutzring Urgo 5 m x 2,00 cm (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-15468-02
Hersteller:
     URGO
Herst.-Nr.:
     501822
EAN/GTIN:
     4039481017425
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
URGO

Urgosyval Rollenpflaster mit Schutzring

5 m x 2,00 cm

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Bei dem Urgosyval für empfindliche Haut handelt es sich um ein Rollenpflaster welches mit Schutzring ausgeliefert wird. Er dient der Verbandfixierung und Endfixierung. Das weiße Taftgewebe ist sowohl längs wie auch quer reißbar. Zusätzlich ist ist besonders hautfreundlich und lässt sich beschriften. Der Zinkoxid-Kleber beinhaltet keinerlei Lösungsmittel und sorgt für den sicheren Halt.



Bitte beachten Sie:

Nicht zur Fixierung von feuchtem Material oder zur Sondenfixierung verwenden



Produktdaten:



Länge: 5 m

Breite: 1,25 bis 5,00 cm

Farbe: weiß

Klebemasse: Zinkoxid-Kleber, ohne Lösungsmittel

Trägermaterial: Taftgewebe

Weitere Suchbegriffe: heftpflaster 5mx2,5, fixierpflaster, urgo heftpflaster, urgo urgosyval rollenpflaster, pflaster, verbandsmaterial, verbandstoffe, verbandmittel, pflasterstrips, fixierung, verbandfixierung, endfixierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,07*
€ 9,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,19*
€ 8,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,71*
€ 7,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,30*
€ 7,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,86*
€ 5,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.