| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15412-05 Herst.-Nr.: 581005 EAN/GTIN: 4039481810057 |
| |
|
| | |
| URGO
UrgoSuperabsorber Wundauflagen
10 x 20 cm (Saugkern 8 x 17 cm)
(25 Stück)
Produkbeschreibung:
UrgoSuperabsorber ist eine sterile, superabsorbierende Wundauflage für stark exsudierende Wunden. Sie besteht aus einem Cellulose-Natriumpolyacrylat-Saugkern umhüllt von einem Polypropylen-Vliesstoff. Das Exsudat wird vertikal durch die Wundauflage aufgenommen und unter Gelbildung im Kern gespeichert, wodurch das Mazerationsrisiko an den Wundrändern minimiert und ein feuchtes Wundmilieu aufrechterhalten wird. UrgoSuperabsorber kann sowohl als Primär- als auch als Sekundärverband angewendet werden. Aufgrund der hohen Rückhaltekapazität kann UrgoSuperabsorber auch unter einem Kompressionsverband getragen werden. UrgoSuperabsorber sollte regelmäßig überprüft werden, um eine vollständige Sättigung der Wundauflage zu vermeiden.
Hinweis: Wählen Sie UrgoSuperabsorber in einer Abmessung aus, die den Wundbereich abdeckt. Die Ränder des Saugkerns sollten die Wunde mindestens 2 cm überragen.
Bitte beachten Sie:
Nicht auf trockenen oder schwach exsudierenden Wunden, Augen, Schleimhäuten, Sehnen oder in Wundhöhlen anwenden, da die Wundauflage im Zuge der Absorption anschwillt. Nicht bei Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber der Wundauflage oder ihrer Komponenten verwenden.
Produktdaten:
Größe: 10 x 10 bis 20 x 30 cm
Zusammensetzung:
Cellulose-Natriumpolyacrylat-Saugkern umhüllt von einem Polypropylen-Vliesstoff
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: urgo urgosuperabsorber, erste hilfe artikel, medizinische instrumente, blutungsstillung, blutstillung, feuchte wundbehandlung, verband, sezerniernde wunde, ulcus cruris, dekubitus |
| | |
| |