| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15392-01 Herst.-Nr.: 503949 EAN/GTIN: 4039481039496 |
| |
|
| | |
| URGO
UrgoTül Lite Border Gazewundverband
8 x 8 cm (Kompresse ca. 4,5 x 4,5 cm)
(10 Stück)
Produktbeschreibung:
Gazewundverband mit Lipidokolloid-Matrix (TLC), dünner Kompresse und Haftrand
UrgoTül Lite Border ist ein steriler, absorbierender und nicht okklusiver Lipidokolloid-Gazewundverband mit hautverträglichem Haftrand, der auf der Basis der Lipidokolloid-Technologie (TLC) entwickelt wurde. UrgoTül Lite Border setzt sich zusammen aus einer wundseitigen, nicht haftenden Polyestermatrix getränkt mit Hydrokolloidpartikeln und Vaseline, einer dünnen absorbierenden Kompresse und einem weißen selbsthaftenden Vliesstoffträger.
In Kontakt mit dem Wundexsudat verflüssigen sich die Hydrokolloidpartikel zu einem Gel, welches zusammen mit der Vaseline einen Lipidokolloidfilm zwischen Wunde und Wundverband bildet. Dadurch entsteht ein physiologisches Wundmilieu, welches den Heilungsprozess begünstigt. UrgoTül Lite Border verklebt nicht mit der Wunde und lässt sich schmerzfrei wechseln. Der Wundverband lässt sich durch den hautverträglichen Haftrand einfach fixieren.Das flexible Trägermaterial passt sich an das anatomische Relief der Wunde an.
Für Wunden mit dem Risiko oder Anzeichen einer lokalen Infektion empfiehlt sich der silberhaltige Wundverband UrgoTül Ag Lite Border.
Produktdaten:
Tragedauer: 2 bis 4 Tage
Zusammensetzung:
Lipidokolloid-Matrix (TLC) aus Polyesterfasern mit Hydrokolloidpartikeln (Carboxymethylcellulose CMC) und Vaseline; Kompresse; weißer Vliesstoffträger aus Polyurethan mit einem gut hautverträglichen Haftrand
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lipidokolloid-wundauflage urgo, lipidokolloid-wundauflage, urgo urgotül lite border, erste hilfe artikel, medizinische instrumente, blutungsstillung, blutstillung, feuchte wundbehandlung, verband, sezerniernde wunde, ulcus cruris, dekubitus |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 65,23* | € 81,71* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 67,35* | € 84,09* | | | | Lager 2433 | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 84,17* | € 103,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,417* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|