| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15390-01 Herst.-Nr.: 550019 EAN/GTIN: 4039481500194 |
| |
|
| | |
| URGO
UrgoTül Gazewundauflage
5 x 5 cm
(10 Stück)
Produktbeschreibung:
Extra flexible Gazewundauflage mit Lipidokolloid-Matrix (TLC) (nicht haftend)
UrgoTül ist ein Produkt auf Basis der Lipidokolloid-Technologie, einer patentierten Innovation der Laboratoires URGO. UrgoTül ist eine sterile, flexible, nicht okklusive Lipidokolloid-Gazewundauflage, die aus einem Polyestergitter besteht, welches mit Hydrokolloidpartikeln und Vaseline getränkt ist.
In Verbindung mit dem Wundexsudat bildet sich ein Gel aus Hydrokolloidpartikeln, welches zusammen mit der Vaseline einen Lipidokolloidfilm an der Grenzschicht zwischen Wunde und Wundauflage bildet. Dadurch entsteht ein für die Wundheilung günstiges physiologisches Milieu. Auf Grund seiner Zusammensetzung verklebt UrgoTül nicht mit der Wunde und den Wundrändern und lässt sich schmerzfrei wechseln, ohne den Heilungsprozess zu stören.
UrgoTül dient der Behandlung akuter Wunden und chronischer Wunden in der Granulations- und Epithelisierungsphase und Wunden als Folge der Erbkrankheit Epidermolysis bullosa.
UrgoTül ist sehr anpassungsfähig und flexibel und ist auch zur Abdeckung zerklüfteter Wunden, zur Behandlung an schwierigen Lokalisationen sowie zum Tamponieren tiefer Wunden geeignet. UrgoTül wird mit einem Sekundärverband abgedeckt.
Produktdaten:
Tragedauer: 2 bis 4 Tage
Zusammensetzung:
Lipidokolloid-Matrix (TLC) aus dünnen Polyesterfasern mit Hydrokolloidpartikeln (Carboxymethylcellulose CMC) und Vaseline
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lipidokolloid-wundauflage, urgo urgotül gazewundauflage, erste hilfe artikel, medizinische instrumente, blutungsstillung, blutstillung, feuchte wundbehandlung, verband, sezerniernde wunde, ulcus cruris, dekubitus |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 31,85* | € 42,18* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 35,73* | € 47,33* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,49* | € 50,50* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 48,18* | € 62,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,818* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|