Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UrgoCell Start Urgo 10 x 12 cm (5 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
UrgoCell Start Urgo 10 x 12 cm (5 Stück), Detailansicht
UrgoCell Start Urgo 10 x 12 cm (5 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-15387-02
Hersteller:
     URGO
Herst.-Nr.:
     519513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Lipidokolloid-Wundauflage
Lipidokolloid-Wundverband
URGO

UrgoCell Start

10 x 12 cm

(5 Stück)



Produktbeschreibung:



Wundheilungsbeschleunigende Schaumstoffwundauflage mit proteasenneutralisierender TLC-NOSF-Matrix (nicht haftend)



UrgoCell Start ist eine absorbierende Schaumstoffwundauflage mit NOSF, die auf Grundlage der patentierten Lipidokolloid-Technologie (TLC) entwickelt wurde. Dank der einzigartigen Kombination aus Lipidokolloid-Technologie (TLC) und dem innovativen Nano-OligoSaccharid-Faktor (NOSF) sorgt UrgoCell Start dafür, dass ein optimaler Wundheilungsprozess starten kann.



NOSF ergänzt die Lipidokolloid-Technologie um komplementäre Eigenschaften: NOSF reduziert die schädliche Wirkung der Proteasen und unterstützt die positive Aktivität der Wachstumsfaktoren. Die Kombination aus TLC und NOSF ermöglicht so die Wiederherstellung von günstigen Bedingungen für die Granulation chronischer Wunden, die sich insbesondere durch folgende Faktoren auszeichnen: einen Überschuss an Proteasen, einen Mangel an Wachstumsfaktoren, einen Mangel an extrazellulärer Matrix und eine Überalterung der Fibroblasten. In Kontakt mit dem Wundexsudat verwandelt sich die TLC-Matrix in ein Gel und bildet einen Lipidokolloid-Film. So entsteht ein feuchtes Milieu, welches für den Wundheilungsprozess und insbesondere für die Zirkulation der Wachstumsfaktoren günstig ist. Die Wirkung der für den Wundheilungsprozess besonders wichtigen Zellen (Fibroblasten, Keratinozyten und Makrophagen) kann sich so optimal entfalten.



Dank der wundheilungsfördernden Eigenschaften in Verbindung mit effizienter Exsudataufnahme und sehr guter Hautverträglichkeit ist UrgoCell Start für die Behandlung von exsudierenden, chronischen Wunden nach der Reinigungsphase geeignet, insbesondere dann, wenn der medizinsche Verdacht einer verzögerten Wundheilung besteht.



UrgoCell Start wird mit einem Sekundärverband fixiert. Die Verwendung unter einem Kompressionsverband ist sehr gut möglich, da die Exsudate auch unter Druck im Verband eingeschlossen werden.



Bitte beachten Sie:

UrgoStart nicht anwenden bei tumorinduzierten Wunden und fistelartigen Wunden, die eine tiefliegende Eiterbildung (Abszess) zeigen. Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen UrgoStart.



Produktdaten:



Anwendungsdauer: 2 - 4 Tage

Weitere Suchbegriffe: kompressen 10x10 cm, lipidokolloid-wundauflage urgo, lipidokolloid-wundauflage, urgo urgocell start, erste hilfe artikel, medizinische instrumente, blutungsstillung, blutstillung, feuchte wundbehandlung, verband, sezerniernde wunde, ulcus cruris, dekubitus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,71*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 48,142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 291,41*
€ 346,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 289,43*
€ 344,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 275,61*
€ 327,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 270,10*
€ 321,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 240,71*
€ 286,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.