| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15369-01 Herst.-Nr.: 550135 EAN/GTIN: 4039481501351 |
| |
|
| | |
| URGO
UrgoTül Ag Lite Border
8 x 8 cm (Kompresse ca. 4,5 x 4,5 cm)
(10 Stück)
Produktbeschreibung:
Antibakterieller Gazewundverband mit Lipidokolloid-Matrix (TLC), Silbersalz, dünner Kompresse und Haftrand
UrgoTül Ag Lite Border ist ein selbsthaftender, antibakterieller, absorbierender Lipidokolloid-Wundverband mit Silbersalz, der auf der Basis der Lipidokolloid-Technologie (TLC) entwickelt wurde. UrgoTül Ag Lite Border setzt sich zusammen aus einer wundseitigen nicht haftenden Polyester-Matrix beschichtet mit Hydrokolloidpartikeln, Vaseline und Silbersalz, einer dünnen absorbierenden Kompresse und einem weißen selbsthaftenden Vliesstoffträger. Zusätzlich sind die in der Lipidokolloid-Matrix von UrgoTül Ag Lite Border enthaltenen Silberionen antibakteriell gegen ein breites Keimspektrum inkl. MRSA wirksam. Dadurch wird bei Superinfektionen der Wunde der lokale Bakterienbefall verringert und bei Risikowunden der Entwicklung einer Superinfektion vorgebeugt. In Kontakt mit dem Wundexsudat verflüssigen sich die Hydrokolloidpartikel zu einem Gel, welches zusammen mit der Vaseline eine lipidokolloide Grenzschicht bildet. Dadurch entsteht ein physiologisches Wundmilieu, welches den Heilungsprozess begünstigt.
UrgoTül Ag Lite Border verklebt nicht mit der Wunde und lässt sich schmerzfrei wechseln. Der Wundverband lässt sich durch den hautverträglichen Haftrand einfach fixieren. Das fexible Trägermaterial passt sich optimal an das anatomische Relief der Wunde an.
Beachten Sie:
Bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Silber und anderen Komponenten der Wundauflage nicht verwenden. Während der Untersuchung mit Magnetresonanztomographen (MRT) muss die Wundauflage entfernt werden.
Produktdaten:
Material/Inhaltstoffe:
Lipidokolloid-Matrix aus Polyesterfasern mit Hydrokolloidpartikeln (Carboxymethylcellulose CMC), Vaseline und Silbersalz; Kompresse; selbsthaftender weißer Vliesstoffträger aus Polyurethan
Tragedauer: 1 bis 3 Tage
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kompresse 8 x 10 cm, lipidokolloid-wundauflage urgo, lipidokolloid-wundauflage silbersalz, urgo urgotül ag lite border, erste hilfe artikel, medizinische instrumente, blutungsstillung, blutstillung, feuchte wundbehandlung, verband, sezerniernde wunde, ulcus cruris, dekubitus |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 91,10* | € 110,00* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 99,92* | € 120,75* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 109,66* | € 132,32* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 113,93* | € 137,46* | | | | Lager 2433 | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 141,44* | € 168,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,144* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|