| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15368-01 Herst.-Nr.: 509360 EAN/GTIN: 4039481093603 |
| |
|
| | |
| URGO
UrgoTül Silver
5 x 5 cm
(10 Stück)
Produktbeschreibung:
Antibakterielle Gazewundauflage mit Lipidokolloid-Matrix (TLC) und Silbersalz (nicht haftend)
UrgoTül Silver ist eine mit Silbersalz getränkte, sterile, nicht okklusive Lipidokolloid-Gazewundauflage mit antibakterieller Wirksamkeit. UrgoTül Silver ist ein Produkt der exklusiven und patentierten Lipidokolloid-Technologie (TLC). Die Lipidokolloid-Trägermatrix besteht aus einem Polyestergitter, welches mit Hydrokolloidpartikeln, Vaseline und Silbersalz beschichtet ist. In Kontakt mit dem Wundexsudat bilden die Hydrokolloidpartikel zusammen mit der Vaseline eine lipidokolloide Grenzschicht. Dadurch wird ein für die Wundheilung günstiges physiologisches Milieu geschaffen. Die Wundauflage lässt sich schmerzfrei wechseln, ohne den Heilungsprozess zu stören. Die in der Lipidokolloid-Matrix zusätzlich enthaltenen Silberionen verleihen UrgoTül Silver eine lokale antibakterielle Wirksamkeit gegen Keime, die am häufigsten Superinfektionen von Wunden verursachen. Silberionen besitzen ein breites antimikrobielles Wirkungsspektrum und sind besonders wirksam gegen Staphylococcus aureus (auch MRSA), Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pyogenes, bestimmte Schimmelpilze und Hefen.
Durch die Wundauflage kann der durch eine bakterielle Besiedlung der Wunde verursachte Geruch reduziert werden. UrgoTül Silver wird mit einem Sekundärverband fixiert (z.B. Kompressen, Urgoflex oder Urgomull haft latexfrei). Auf Grund seiner hohen Flexibilität ist UrgoTül Silver auch zur Behandlung an schwierigen Lokalisationen sehr gut geeignet.
Beachten Sie:
Bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Silber und anderen Komponenten der Wundauflage nicht verwenden. Während der Untersuchung mit Magnetresonanztomographen (MRT) muss die Wundauflage entfernt werden.
Produktdaten:
Material/Inhaltstoffe:
Lipidokolloid-Matrix aus Polyesterfasern mit Silbersalz, Hydrokolloidpartikeln (Carboxymethylcellulose CMC) und Vaseline
Tragedauer: 1 bis 3 Tage
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lipidokolloid-wundauflage silbersalz, lipidokolloid-wundauflage, urgo urgotül silver, erste hilfe artikel, medizinische instrumente, blutungsstillung, blutstillung, feuchte wundbehandlung, verband, sezerniernde wunde, ulcus cruris, dekubitus |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 69,77* | € 86,56* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 75,44* | € 93,02* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 77,91* | € 96,09* | | | | Lager 2433 | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 96,96* | € 117,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,696* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|