| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15367-01 Herst.-Nr.: 503788 EAN/GTIN: 4053888573285 |
| |
|
| | |
| URGO
UrgoCell Ag Border
13 x 13 cm
(10 Stück)
Produktbeschreibung:
Antibakterieller Schaumstoffwundverband mit Lipidokolloid-Matrix (TLC), Silbersalz und Haftrand
UrgoCell Ag Border ist ein steriler, mit antibakteriellem Silbersalz beschichteter, absorbierender, nicht okklusiver Lipidokolloid-Schaumstoffwundverband mit Haftrand.
UrgoCell Ag Border besteht aus drei Schichten: einer mit Silbersalz beschichteten, nicht haftenden Lipidokolloid-Matrix, einer absorbierenden, gut verträglichen Polyurethan-Schaumstoffkompresse und einem schützenden, atmungsaktiven Polyurethanträger mit einem sehr gut hautverträglichen Haftrand.
Die in der Lipidokolloid-Matrix enthaltenen Silberionen verleihen UrgoCell Ag Border eine antibakterielle Wirksamkeit in Kontakt mit dem Wundexsudat. Silber besitzt ein breites antimikrobielles Wirkungsspektrum, auch gegen gramnegative und grampositive Bakterien sowie bestimmte Schimmelpilze und Hefen. UrgoCell Ag Border ist besonders wirksam gegen verschiedene Keimarten, die häufig die Ursache von Wundinfektionen sind, wie Staphylococcus aureus inkl. methicillinresistenter Arten, Streptococcus pyogenes sowie Pseudomonas aeruginosa. Dadurch kann der durch eine mikrobielle Besiedlung der Wunde verursachte Geruch reduziert werden. Die absorbierende Schaumstoffkompresse von UrgoCell Ag Border sorgt für eine optimale Drainage der Wundexsudate und Bakterien und schützt die Wunde in Kombination mit dem atmungsaktiven Polyurethanträger vor Mazerationen. Die durch die Kompresse von UrgoCell Ag Border absorbierten Mikroorganismen werden direkt durch die antibakteriellen Silberionen abgetötet. Der Polyurethanträger von UrgoCell Ag Border schützt die Wunde auch vor äußeren Einflüssen und sorgt dank des sehr gut hautverträglichen Haftrandes für eine einfache Fixierung des Verbandes.
Dank dieser einzigartigen Kombination aus starker antibakterieller Wirksamkeit, zuverlässiger Absorption, einfacher Fixierung und sehr guter Hautverträglichkeit ist UrgoCell Ag Border für die Behandlung nässender chronischer und akuter Wunden optimal geeignet.
Auf Grund seiner guten Exsudat-Rückhaltekapazität kann UrgoCell Ag Border auch unter einem Kompressionsverband (z.B. UrgoK2) getragen werden.
Beachten Sie:
Bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Silber und anderen Komponenten der Wundauflage nicht verwenden. Während der Untersuchung mit Magnetresonanztomographen (MRT) muss die Wundauflage entfernt werden.
Produktdaten:
Material/Inhaltstoffe:
Antibakterielle Lipidokolloid-Matrix aus Polyesterfasern mit Hydrokolloidpartikeln (Carboxymethylcellulose CMC), Vaseline und Silbersalz; Kompresse aus Polyurethanschaum; Vliesstoffträger aus Polyurethan mit hautverträglichem Haftrand
Tragedauer: 1 bis 3 Tage
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbandvlies, Vlieskompresse, Vliesstoffkompresse, kompressen 13 x 14cm, lipidokolloid-wundauflage urgo, lipidokolloid-wundauflage silbersalz, urgo urgocell ag border, erste hilfe artikel, medizinische instrumente, blutungsstillung, blutstillung, feuchte wundbehandlung, verband, sezerniernde wunde, ulcus cruris, dekubitus |
| | |
| |