Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nierenschalen aus Kunststoff in 5 Farben Servoprax weiß (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nierenschalen aus Kunststoff in 5 Farben Servoprax weiß (1 Stück), Detailansicht
Nierenschalen aus Kunststoff in 5 Farben Servoprax weiß (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-15291-01
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     I8 2503
EAN/GTIN:
     4052919058333
Suchbegriffe:
Nierenschale
nierenschale kunststoff
nierenschale
SERVOPRAX

Nierenschalen aus Kunststoff in 5 Farben

weiß

(1 Stück)





Produktbeschreibung:



Jetzt gibt es zur besseren Unterscheidung nicht nur die "langweiligen" weißen, sondern auch farbige Nierenschalen. Aus lebensmittelechtem Kunststoff, autoklavierbar bis 130 °C. Ideal für die Ordnung in den verschiedenen Abteilungen und Stationen.

Diese Nierenschale aus Kunststoff eignet sich hervorragend zum Einsammeln der Instrumente nach Behandlungen. Sie kann aber auch hervorragend zum Auffangen von Erbrochenem z. B. bei der Abdrucknahme in der Zahnarztpraxis verwendet werden.



Produktdaten:



Länge: ca. 235 mm

Breite: ca. 140 mm

Tiefe: ca. 30 mm

Farben: weiß/mittelblau/dunkelgrün/türkis/pink

Material: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: nierenschalen kunststoff, schale, schalen, proben, probengefäß, laborgefäße, schüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2433
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1,56*
€ 3,02*
5 Tage
1
€ 5,50*
ab € 1,65*
€ 3,19*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.