Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rudamed-classic Noba 6 cm x 5 m (1 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rudamed-classic Noba 6 cm x 5 m (1 Stück), Detailansicht
Rudamed-classic Noba 6 cm x 5 m (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-15228-02
Hersteller:
     NOBA
Herst.-Nr.:
     83506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pflaster-Schnellverband
Wundschnellverband
Wundverbandpflaster
pflaster-schnellverband 5m
NOBA

Rudamed-classic

6 cm x 5 m

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Der Wundschnellverband aus starren Gewebe ist mit einem gut klebenden Zinkoxidkleber versehen.



Produktdaten:



verfügbare Breiten: 4 cm / 6 cm / 8 cm

Länge: 5 m
Weitere Suchbegriffe: pflaster schnellverband, noba rudamed classic, erste hilfe, erste hilfe artikel, medizinischeinstrumente, blutungsstillung, blutstillung, wundversorgung, wundschnellverband, wundverband, sezerniernde wunde, ulcus cruris, dekubitus, servoprax mepore pro folienverband, folienverband wasserfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,34*
€ 12,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,30*
€ 12,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,23*
€ 10,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,42*
€ 10,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,01*
€ 9,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,48*
€ 7,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.